Extra låda för bordsvagn 75

Article no.: 918556 75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
43 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

effektiv höjd 75 mm
invändig bredd 320 mm
effektivt djup 430 mm
lyftförmåga 20 kg
vikt 5,7 kg
Produktslag Låda

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 918556 75
EAN / GTIN 4045197801739

Beskrivelse

Utförande:

Låda för fastskruvning under lastytan på de angivna bordsvagnarna.

Passar till:

Nr 918530, nr 918540 storlek T74; T76. Nr 918550 storlek T92. Från tillverkningsår 08.2016.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.