Verkstadsvagn ToolCar 10

Article no.: 914520 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 40
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga låda/utdragshylla 40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Lådor med individuell låsning Enhands
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 20×16G
Lådornas effektiva yta i G 20×16
Cylinderlås modulär låscylinder
Serie ToolCar; Verkstadsvagn ToolCar
höjd 1 000 mm
Bredd 800 mm
Djup 500 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 400 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 16
Antal lådor 10
vikt 90,4 kg
Produktslag Verkstadsvagn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 914520 10
EAN / GTIN 4045197892126

Beskrivelse

Utförande:

Verkstadsvagnen ToolCar med reptålig, halksäker och synnerligen ytvänlig GARANT GridLine-matta. Avläggshyllan kan enkelt bytas mot andra arbetsskivor (t.ex. av bambu) eller mot en bambuarbetsskiva med skruvstycke. Värdefack / sidofack centrallåsbart tillsammans med utdragslådor. Lådfronter och vagnbalkar är försedda med stötfångare av polyeten med låg densitet. Vid en kollision minimerar de skadorna på ömtåliga ytor och arbetsstycken.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 10 × 75 mm

Leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:
för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 75,
för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951510 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Anmärkning:

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951510 storlek 200 samt kantlister nr 951560 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741951821 vardera i storlek 200.
Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95.
Passande indelningsmateriel:
Slitsade kantlister nr 951560 storlek 75;
Slitsade skiljeväggar nr 951510 storlek 75;
Insticksskiljeväggar nr 951721951821 storlek 75.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar