Hörnrörtång 2 tum

Article no.: 810300 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 560 mm
spännvidd 76 mm
rör-⌀ 2 tum
Käftvinkel 45 grad
Tillverkningsprocess helt smidd
Käft av seghärdat stål induktionshärdad
Material tång Kromvanadinstål
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 810300 2
EAN / GTIN 4005887269300
Manufacturer number 87111020

Beskrivelse

Utförande:

Svensk typ med breda käftar vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.

Material:

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdade.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar