Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum med utstötare 1/4

Article no.: 632050 1/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/4

Produktinformasjon

Technical Data

fyrkantsfäste 1/4 tum
Norm DIN 3122; DIN 3120
totallängd 115 mm
Antal tänder 20
Arbetsvinkel 18 grad
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Spärrhuvud
USP1 omkopplingsbar
USP2 med ejektor, 18° arbetsvinkel, 115 mm lång, förkromad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 632050 1/4
EAN / GTIN 4991644021826
Manufacturer number 2753JB

Beskrivelse

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Med omställningsspak för höger- ochvänstergång.

Norm:

Robust spärrnyckel i kort, slank form. Särskilt lämpad för trånga utrymmen. Med ergonomiskt fingerstöd i handtagets ände. Vinklade 15°.
DIN 3122-D 6,3

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.