Perjungiama terkšlė, 1/4″ su išmetikliu 1/4

Prekės Nr.: 632050 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Norma DIN 3122; DIN 3120
visas ilgis 115 mm
Dantų skaičius 20
Darbinis kampas 18 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Terkšlė
USP1 galimybė perjungti
USP2 Su išmetikliu, 18° darbinis kampas, 115 mm ilgio, chromuotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 632050 1/4
EAN / GTIN 4991644021826
Gamintojo numeris 2753JB

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Tvirta plieninė terkšlė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.
DIN 3122-D 6,3

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.