Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem 1/4

Artiklové číslo: 632050 1/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/4 palec
Norma DIN 3122; DIN 3120
Celková délka 115 mm
Počet břitů 20
Pracovní úhel 18 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Ráčna
USP1 přepínací
USP2 s vyhazovačem, pracovní úhel 18°, délka 115 mm, chromované provedení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 632050 1/4
EAN / GTIN 4991644021826
Číslo výrobce 2753JB

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Robustní celoocelová ráčna s krátkým, štíhlým tvarem. Zejména vhodná k použití v zúžených pracovních místech. S ergonomickou opěrou prstů na konci rukojeti. Zalomená v úhlu 15°.
DIN 3122-D 6,3

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.