Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4″, poistonuppi 1/4

Tuote nro.: 632050 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Standardi DIN 3122; DIN 3120
Kokonaispituus 115 mm
Hammasluku 20
Työskentelykulma 18 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Räikkä
USP1 Suunta vaihdettavissa
USP2 Poistonuppi, työskentelykulma 18°, pituus 115 mm, kromattu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 632050 1/4
EAN / GTIN 4991644021826
Valmistajan numero 2753JB

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.

Standardi:

Kestävä kokoteräsräikkä, lyhyt ja kapea malli. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ergonominen sormituki kahvan päässä. Taivutettu 15°.
DIN 3122-D 6,3

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.