Dubbel U-nyckel förkromad 17X19 mm HOLEX

Article no.: 610950 17X19
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 549 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 17 mm
Nyckelvidd 2 19 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
nyckellängd L 220 mm
maximal käftbredd b1 40 mm
maximal käftbredd b2 43 mm
maximal käfthöjd h 7 mm
Käftvinkel 1 15 grad
Käftvinkel 2 15 grad
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
gnistfri no
Samma nyckelvidd i båda ändar no
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 610950 17X19
EAN / GTIN 4045197159304

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    Nyckelvidder (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen