Skaft 30

Article no.: 589310 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 195 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftform 6-kant
Nyckelvidd skaft 11 mm
Passar till hålsåg-⌀ 14 mm - 30 mm
Produktslag Skaft

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 589310 30
EAN / GTIN 4045197158741

Beskrivelse

Utförande:

Monteringsskaft av standardmodell med hög spännkraft.

Leveransinnehåll:

Inklusive HSS-centrerborr.

Anmärkning:

För fastspänning på stationära maskiner med annat fäste än sexkant ska borrchuck nr 342220 storlek 16/16 och tillhörande insticksskaft väljas.
För MK2-fäste t.ex. insticksskaft nr 342500 storlek 2/16.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen