Slipskiva Actirox AF 890 (CER) 60

Article no.: 554002 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  29,15 / st.
  • from 50 st.
    NOK  24,31 / st.
on request
På lager
1 280 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Actirox
Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554002 60
EAN / GTIN 2050002075023
Manufacturer number 6231.3060

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket hög avverkningseffekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikkorn (CER).
Korntyp: 100 % geometriskt format VSM Keramikkorn med slipaktiv beläggning (TOP SIZE).

Användningsdata:

Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories