Expanderande sliprulle, slitsad, konisk skaft-Ø 6 mm 20X63 mm HOLEX

Article no.: 553830 20X63
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 248,83 / 1 st.
  • from 5 st.
    NOK 207,30 / 1 st.
on request
På lager
281 styck i lager

Select article variation and quantity

Största ⌀×huvudlängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Formbeskrivning koniska
minsta ⌀ 14 mm
Största ⌀ 20 mm
Huvud-⌀ 5 mm
huvudlängd 63 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Hållarmaterial expanderande gummikropp.
maximalt varvtal: 21 000 min-1
Produktslag Expanderande sliprulle

Identification & Classification

Artikkelkode 553830 20X63
EAN / GTIN 4045197240552
Manufacturer number 553830 20X63
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Slitsad, elastisk gummikropp med stålskaft. Överslipad mantelyta för bästa rundgångsnoggrannhet.