Roterande fil GARANT Master Uni – medel C1225

Article no.: 540220 C1225
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager
  • Skaft-⌀: 6

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GARANT Master Uni
Tandningstyp Ojämn kuggdelning
Tandningsfinhetsgrad medel
Skärmaterial HM
Formbeskrivning Cylindrisk
Huvud-⌀ 12 mm
huvudlängd 25 mm
totallängd 65 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 540220 C1225
EAN / GTIN 4062406586393

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Beskrivelse

Utförande:

Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt extremt lugn gång och mycket god styrbarhet. Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och färdigbearbetning.
  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Låg värmebelastning, lång användningstid. förbättrad spånborttransport.
  • Universellt användbar till stål, rostfritt stål och aluminium.

Skaftdiameter 6 mm.
GARANT‐frässtift tillverkas av hårdmetallkvaliteter med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, putsning,
bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningenn.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen