Stålskala böjlig, smal, rostfri, mattpolerad med gradering på båda sidorna 150 mm HOLEX

Article no.: 461805 150
Price per 1 st. (NOK 341,13 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 67,12 /pcs.
    Unknown
  • NOK 98,53 /pcs.
    Unknown

  • NOK 440,66 /pcs.
  • NOK 1 092,06 /pcs.
on request
På lager
900 styck i lager

Select article variation and quantity

totallängd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: EG II
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG II
Material Rostfritt stål, INOX
Längd 150 mm
tvärsnitt, bredd 13 mm
tvärsnitt, tjocklek 0,5 mm
Produktslag Linjal

Identification & Classification

Artikkelkode 461805 150
EAN / GTIN 4045197234919
Manufacturer number 461805 150
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Av rostfritt fjäderstål. Tydliga, elektrolytiskt graverade, svarta skalstreck och siffror med slät yta. Lättavlästa. Rundade kanter för skydd mot skador.
Överkanten med ½ mm gradering och underkanten med 1 mm gradering.
Med gradering på båda sidorna.