Digitalt mätur avläsning 0,001 mm 12,5 mm

Article no.: 434210 12,5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 98,12 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,83 /pcs.
    Unknown

  • NOK 346,14 /pcs.
  • NOK 278,00 /pcs.
on request
På lager
18 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 12,5 mm
omkopplingsbar avläsning 0,001 mm
omkopplingsbar avläsning 0,00005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,003 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
mätkraft 0,65 − 0,9 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 59,5 mm
Husets tjocklek 32,9 mm
ögla på mäturets baksida nej
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag mätklocka

Identification & Classification

Artikkelkode 434210 12,5
EAN / GTIN 7640125716368

Beskrivelse

Utförande:

Robust aluminiumhus med stor display, 11 mm sifferhöjd. Energisparläge och automatisk återinkoppling, absolutsystem. Nollställning i godtyckligt läge för enkel jämförelse av mätvärden. Min/Max/Delta, tolerans, omräkningsfaktor, AutoOff. Måttförinställning (Preset) av godtyckligt värde. Två referensvärden kan lagras. Anpassningsbar knapp för valbar funktion. Ändring av mätriktning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, lyftarm nr 434212, utbytes- och specialspetsar nr 434900; 434910.