Förlängare för innermikrometer, Typ: 6-12

Article no.: 428950 6-12
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde Storlek 6–12 mm
Längd 75 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification & Classification

Artikkelkode 428950 6-12
EAN / GTIN 4059192010508
Manufacturer number 4190090
Manufacturer/responsible person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beskrivelse

Utförande:

Mattförkromad, för fastskruvning mellan mäthuvudet och displayenheten.

Passar till:

Innermikrometer nr 428900; 428930, 428931.