Digitalt djupskjutmått HCT med Bluetooth®, mätområde: 150mm

Article no.: 418743 150
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 97,70 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,55 /pcs.
    Unknown

  • NOK 136,41 /pcs.
  • NOK 244,97 /pcs.
on request
På lager
198 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Bluetooth®-gränssnitt
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Norm ISO 13385
Serie HCT
mätområde 0 mm - 150 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,03 mm
datautgång Bluetooth®-gränssnitt
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
ansatsens längd 100 mm
mätskenans tvärsnitt 16×4 mm
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT mobilapp Android; HCT Windows-app
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Djupmått

Identification & Classification

Artikkelkode 418743 150
EAN / GTIN 4062406629472
Manufacturer number 418743 150
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.
Bluetooth® 5.0. Kompatibel med den valfria mobilappen Hoffmann Group Connected Tools (HCT). Tillgänglig gratis för Android och iOS och HCT Windows-appen. Kan även användas via HID (Human Interface Device).

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Warning:

Avsedd användning
  • Digitalt skjutmått för invändig/utvändig mätning.
  • För industri- och privatanvändning.
  • Använd den bara enligt Tekniska data.
  • Använd det bara i ett tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Undvik vibrationer, ryckiga rörelser, skakningar och slag.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus eller öppen eld.
  • Öppna höljet enbart vid batterilocket för batteribyte.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.