{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HCT | |
Norm | ISO 13385 | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm | |
Djupmått finns | no | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 67 | |
skänkellängd | 64 mm | |
Trådlös användning | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-app | |
Mätteknik | digital | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Knappcell | |
Internationellt utförande | CR2032 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikkelkode | 412781 300 | |
EAN / GTIN | 4062406773946 |