{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Typ | 508L | |
| Nominellt mått T-spår | 8 mm | |
| Gänga | M6 | |
| Klackhöjd | 10 mm | |
| Bredd a | 7,7 mm | |
| Bredd e | 13 mm | |
| Höjd k | 6 mm | |
| Längd | 26 mm | |
| Produktslag | Spårklack |
| Artikkelkode | 375326 8/M6 | |
| EAN / GTIN | 4069515011730 | |
| Manufacturer number | 375326 8/M6 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |