T-Nutenstein lang, T-Nuten-Nennmaß / Gewinde: 8/M6mm

Artikel-Nr.: 375326 8/M6
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß / Gewinde (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508L
T-Nuten-Nennmaß 8 mm
Gewinde M6
Steinhöhe 10 mm
Breite a 7,7 mm
Breite e 13 mm
Höhe k 6 mm
Länge 26 mm
Produktart Nutenstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375326 8/M6
EAN / GTIN 4069515011730
Herstellernummer 375326 8/M6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Besonders geeignet für Präzisionsmaschinen zum Schonen der Tischnuten.

Werkstoff:

Vergütet, schwarz.