• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

T-groefstuk lang, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 8/M6mm

Artikelnummer: 375326 8/M6
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 508L
Nominale T-groefmaat 8 mm
Schroefdraad M6
Stukhoogte 10 mm
Breedte a 7,7 mm
Breedte e 13 mm
Hoogte k 6 mm
Lengte 26 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 375326 8/M6
EAN/GTIN 4069515011730
Nummer fabrikant 375326 8/M6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor precisiemachines voor het sparen van de tafelsleuven.

Materiaal:

Veredeld, zwart.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan