{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ⌀ D | 24 mm | |
| längd L | 12 mm | |
| L1 | 16,4 mm | |
| höjd H | 16 mm | |
| Höjd H1 | 8 mm | |
| Höjd H2 | 12 mm | |
| Nyckelvidd SW | 19 mm | |
| SW1 | 6 mm | |
| Spännkraft | 5,2 kN | |
| Slaglängd S | 4,4 mm | |
| max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
| Produktslag | Neddragsspännback |
| Artikkelkode | 370052 M8 | |
| EAN / GTIN | 4059245559695 | |
| Manufacturer/responsible person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |