Klemexcenter, Schroefdraad: M8

Artikelnummer: 370052 M8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 24 mm
Lengte L 12 mm
L1 16,4 mm
Hoogte H 16 mm
Hoogte H1 8 mm
Hoogte H2 12 mm
Sleutelwijdte SW 19 mm
SW1 6 mm
Spankracht 5,2 kN
Hefbeweging S 4,4 mm
Maximaal aanhaalmoment 50 Nm
Producttype Neertrekspanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370052 M8
EAN/GTIN 4059245559695
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Voordeel:

  • Compact design.
  • Snel en eenvoudig spannen van onderdelen.

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van smalle en brede werkstukken. Het werkstuk wordt gespannen door de klemexcenter aan te draaien met een steeksleutel.

Materiaal:

Temperstaal, gebruineerd.