Ekscentrična stezaljka, navoj: M8

Artikl br.: 370052 M8
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ D 24 mm
Duljina D (L) 12 mm
L1 16,4 mm
Visina H 16 mm
Visina H1 8 mm
visina H2 12 mm
Duljina ključa SW 19 mm
Širina ključa (SW)1 6 mm
Sila stezanja 5,2 kN
Hod S 4,4 mm
maksimalni stezni moment 50 Nm
Vrsta proizvoda Stega za bočno stezanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 370052 M8
EAN / GTIN 4059245559695
Proizvođač/odgovorna osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Prednost:

  • Kompaktan dizajn.
  • Brzo i jednostavno stezanje sklopova sa stezanjem.

Upotreba:

Za bočno pritezanje uskih i širokih izradaka. Obradak se steže zatezanjem steznog ekscentra pomoću viljuškastog ključa.

Materijal:

Poboljšani čelik, bruniran.