{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Gerardi 125 | |
| Backbredd A | 125 mm | |
| vikt | 17 kg | |
| totallängd L | 345 mm | |
| spännvidd b | 150 mm | |
| grundhållarhöjd G | 40 mm | |
| backhöjd C | 40 mm | |
| längsgående passpår l | 16 mm | |
| tvärgående passpår n | 16 mm | |
| maximal spännkraft vid 60 Nm | 25 kN | |
| färgkod för passande tillbehör | Gerardi 125 | |
| Produktslag | Maskinskruvstycke |
| Artikkelkode | 362100 125 | |
| EAN / GTIN | 2050001077479 | |
| Manufacturer number | 3.02.10000 | |
| Manufacturer/responsible person | GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com |