• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Etau haute pression sans base tournante, Largeur mors: 160mm

Réf.: 362075 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 160 mm
Plage de serrage b I 0 mm - 104 mm
Plage de serrage b II 102 mm - 207 mm
Plage de serrage b III 205 mm - 310 mm
Force serrage 50 kN
Poids 60 kg
Hauteur corps de base c 133 mm
H 80 mm
Hauteur mors C 49,6 mm
L4 507 mm - 817 mm
Hauteur d'appui G ±0,02 83,5 mm
Code couleur pour accessoires adaptés Etaux HD
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 362075 160
EAN / GTIN 2050001760869
Réf. fabricant 362075 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Corps de base et mors mobile en fonte sphéroïdale FGS 60, glissières trempées et rectifiées.
  • Amplificateur de puissance mécano-hydraulique avec force de serrage présélectionnable.
  • Broche haute pression sans entretien et entièrement protégée.
  • En série avec mors de serrage lisses, trempés et rectifiés.
  • Plaque inférieure avec rainures longitudinale et transversale permettant un positionnement précis et rapide de l’étau dans les deux sens.

Exécution - image:

Mors interchangeables.
Réglage rapide de la plage de serrage.
Pré-réglage de la pression de serrage.

Utilisation:

Pour un serrage sûr et sans vibrations, en cas d’efforts de coupe et d’avance élevés. Serrage rapide avec la manivelle.

Livraison:

Avec 1 paire de mors de serrage striés (verso lisse), manivelle.

Accessoire(s):

Mors de rechange 362076; 362077; 362079, base tournante 362073.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous