Stegback, fast för T-Rex 64

Article no.: 361217 64
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

För typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 96 mm
b1 64 mm
c 12 mm
c1 22 mm
backhöjd h 55 mm
Höjd h1 52 mm
Höjd h2 35 mm
Höjd h3 14 mm
backlängd l 62,5 mm
Steg s 4 mm
För typ 64
passar färgkod T-Rex
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification & Classification

Artikkelkode 361217 64
EAN / GTIN 4250364402316
Manufacturer number 6921884034031
Manufacturer/responsible person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beskrivelse

Utförande:

Styvt utförande som motverkar vibrationer i delar som är fastspända på högkant. Extra spännytor, slipade på båda sidor.

Användningsdata:

För rektangelformade arbetsstycken (sågade ämnen) // ≤ 0,5 mm

Passar till:

Fasta backar för T-Rex nr 361202.