Underredsskåp för krympapparat, Bredd: 1500mm

Article no.: 354291 1500
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
6 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Bredd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • arbetsbänk höjd: 840
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

arbetsbänk höjd 840 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
höjd 840 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 700 mm
Produktslag Underrede

Identification & Classification

Artikkelkode 354291 1500
EAN / GTIN 4062406294915
Manufacturer number 354291 1500
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Stomme med 3 utdragslådor och en dörr i RAL 7035 ljusgrå och utdragslådor i RAL 7016 antracitgrå. (Förvaringsplats för aktivkylaren i kylenhet CU1).
  • Hurts av svetsad stålplåt med arbetsskiva av beolin, 3 mm tjock grafitlist runt om.

Anmärkning:

Färgförändringar på grund av sol- eller ljusstrålar är inte skäl för reklamation.
Beolin är en porfri, hygienisk konstgjord sten tillverkad av naturliga mineraler och hartser. Små skador (repor) kan enkelt poleras bort.