Basförlängning MLA 16 GARANT

Article no.: 338130 16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
44 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 16 mm
för kapacitetsområde M3 − M12
Utkragningslängd L 55 mm
Utvändig-⌀ D 28 mm
Spännviddsdiameter D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification & Classification

Artikkelkode 338130 16
EAN / GTIN 4045197343161
Manufacturer number 338130 16
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen.

Specialtillbehör:

ER-gängtappspänntänger, se nr 309399309447.