Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 3

Article no.: 320652 3
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
65 styck i lager

Select article variation and quantity

Morsekona Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Total längd 157,5 mm
Huvuddiameter 49 mm
Utförande, centreringsspets medlöpande
Spetsvinkel 60 grad
Största spetsdiameter 25 mm
Spetslängd 29,5 mm
Fäste på maskinsidan MK3
Med spännytor nej
Med hårdmetallspets ja
Med stötdämpning nej
Effektiv längd 79 mm
Arbetsstyckets vikt, max. 500 kg
Maximalt varvtal: 5 000 min-1
Maximalt radiellt kast 0,006 mm
Användning svarvning
Vikt 0,8 kg
Produktslag centreringsspets

Identification & Classification

Artikkelkode 320652 3
EAN / GTIN 4062406200282
Manufacturer number 320652 3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Spetsvinkel 60°.
  • lättviktsutförande med slimmat hus
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Används framför allt för bearbetning av små och mycket små komponenter på små och stora svarvar.