{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Morsekona | MK5 | |
| hus-⌀ D | 69 mm | |
| effektiv längd B | 103 mm | |
| största spets-⌀ 60° A | 32 mm | |
| maximalt radiellt kast | 0,006 mm | |
| spetslängd C | 40 mm | |
| maximalt varvtal: | 3 800 min-1 | |
| för arbetsstycksvikt | 800 kg | |
| Produktslag | centreringsspets |
| Artikkelkode | 320652 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406200305 | |
| Manufacturer number | 320652 5 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |