{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento total | 157,5 mm | |
| Diâmetro da cabeça | 49 mm | |
| Modelo de ponta de centragem | rotativo(a) | |
| Ângulo da ponta | 60 grau | |
| Diâmetro máximo da ponta | 25 mm | |
| Comprimento da ponta | 29,5 mm | |
| Alojamento no lado da máquina | MK3 | |
| Com área de aperto | não | |
| Com ponta de metal duro | sim | |
| Com amortecimento de impacto | não | |
| Comprimento útil | 79 mm | |
| Peso máx. da peça | 500 kg | |
| N.º máximo de rotações | 5 000 r.p.m. | |
| Erro de concentricidade máximo | 0,006 mm | |
| Utilização | torneamento | |
| Peso | 0,8 kg | |
| Tipo de produto | ponta de centragem |
| Número do artigo | 320652 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406200282 | |
| Número do fabricante | 320652 3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |