BMT-borrstångshållare, BMT: 40

Article no.: 319888 40
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
8 styck i lager

Select article variation and quantity

BMT Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
da 32 mm
L1 62 mm
L2 70 mm
L3 10 mm
h1 78 mm
Passande maskiner Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Produktslag Stålhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 319888 40
EAN / GTIN 4045197877437
Manufacturer number 319888 40
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Perfekt dimensionering för respektive svarvar.
Lämplig för effektiva kylsystem som GARANT eco, men även för andra system. Optimerad ytterkontur.
För invändig och utvändig kylning.

Fördel:

  • Vikt- och geometrioptimerat utförande.
  • Processäkerhet tack vare högklassiga material, lång livstid.
  • Brunerade för bättre korrosionsskydd.
  • Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar.

Användningsdata:

Invändig och utvändig bearbetning i CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.
För invändig bearbetning med borrstånghållare eller vändskärsborr.

Passar till:

CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (unterer Revolver = BMT 40)
  • GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 Nutensteine); TS-3000 T20 (3 Nutensteine); TS-4000 T20 (3 Nutensteine); TS-5000 T20 (3 Nutensteine)

Anmärkning:

Andra BMT-hållare med olika storlekar och dimensioner finns tillgängliga på begäran.
Observera att du själv måste kontrollera att hållaren är kompatibel med din maskin innan du köper den. Vi kan inte garantera att produkten passar korrekt.