{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | E | |
Hål d2 (H7) | 12 mm | |
VDI-storlek | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
gängaM | M22×1,5 | |
Produktslag | VDI-borrstångshållare |
Artikkelkode | 319276 12 | |
EAN / GTIN | 4045197782458 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Invändig skärhållare, slitsad Form E2 12 mm
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 2 087,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 1 999,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | VDI 30 |
VDI-storlek | VDI 40 | VDI 30 |
Hål d2 (H7) | 12 | 12 |
d8 | 45 | 45 |
l6 | 90 | 90 |
l7 | 95 | 90 |
Produktslag | VDI-borrstångshållare | VDI-borrstångshållare |