Verktygshållare axiell tredubbel, höger HSK-T 63 20 mm

Article no.: 318814 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

För stålhållare 20 mm
fäste HSK-T 63
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 90 mm
Spännlängd L1 45 mm
B 30 mm
Utvändig-⌀ D 90 mm
Produktslag Verktygshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 318814 20
EAN / GTIN 2050001672650
Manufacturer number HA6.V20.R31.090

Beskrivelse

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.