Överbackar, sats, 3 delar 315/21

Article no.: 313725 315/21
Set price 3 st. (NOK 294,21 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
184 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

För chucktyp 315 mm
längd L 130 mm
bredd B 50 mm
höjd H 58 mm
Hålavstånd a 39 mm
Hålavstånd b 30 mm
spårbredd D 21 mm
för gänga DIN 912 M16
passar färgkod Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313725 315/21
EAN / GTIN 4062406699277

Beskrivelse

Utförande:

Finfrästa spår och tandning obrunerade.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.