HELIGRIP HELI verktygshållare, Höger, Skaftdimension / stickbredd w: 16/3mm

Article no.: 273766 16/3
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
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftdimension / stickbredd w (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI-GRIP
Skaftmått 16 mm
Spårbredd w 3 mm
Användning Höger
Invändig nej
Stickdjup tmax 12 mm
Huvudängd L1 30 mm
totallängd L 135 mm
CWX 3,18 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
axiell spårstickning kan göras yes
tillverkarens beteckning HELIR 1616-3T12
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 273766 16/3
EAN / GTIN 7291075031911
Manufacturer number 2500559

Beskrivelse

Utförande:

I rakt utförande (figur 1).

Användningsdata:

För sticksvarvning, av- och instickning.

Passar till:

Skärinsatser nr 273403273413.