• Ingen pris tilgjengelig

HELIGRIP HELI verktygshållare 20/4 mm

Article no.: 273766 20/4
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI-GRIP
Skaftmått 20 mm
Spårbredd w 4 mm
Användning Höger
Invändig nej
Huvudängd L1 42 mm
totallängd L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 50 mm
WF 18,4 mm
WB 3,2 mm
axiell spårstickning kan göras yes
tillverkarens beteckning HELIR 2020-4T25
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 273766 20/4
EAN / GTIN 7291075031683
Manufacturer number 2500514

Beskrivelse

Användningsdata:

För sticksvarvning, av- och instickning.

Passar till:

Skärinsatser nr 273403273413.
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
    Skaftdimension / stickbredd w (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen