{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | HELI-GRIP | |
Skaftmått | 25 mm | |
Spårbredd w | 6 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Huvudängd L1 | 51,4 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
CWX | 6,35 mm | |
CUTDIA | 60 mm | |
WF | 22,4 mm | |
WB | 5,2 mm | |
axiell spårstickning kan göras | yes | |
tillverkarens beteckning | HELIR 2525-6T30 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273766 25/6 | |
EAN / GTIN | 7291075031478 | |
Manufacturer number | 2500444 |