{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Spårbredd w | 2 mm | |
| Primäranvändning | N | |
| Sekundär användning | Ti | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| Sort | HB7310 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| tolerans spårbredd w | ±0,03 mm | |
| Skärdjup ap | 0,1 mm - 0,6 mm | |
| Matning f | 0,06 mm/v - 0,14 mm/v | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Vändskärsplattprofil | neutral | |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
| Artikkelkode | 273739 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197771384 | |
| Manufacturer number | 273739 2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |