Skärhållare höger 10/06 mm GARANT

Article no.: 260006 10/06
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
20 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 10 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SCLCR/L 1010E06
Passande vändskär CC..0602..
Funktionsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 10 mm
totallängd L 70 mm
Skruvsats förvändskär 269028 22
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 260006 10/06
EAN / GTIN 4045197651600
Manufacturer number 260006 10/06