Tekinimo plokštelių laikiklis 10/06 mm

Prekės Nr.: 260006 10/06
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 10 mm
Plokštelės dydis 6 mm
Paskirtis dešininis
Norma DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas ne
Laikiklio ISO kodas SCLCR/L 1010E06
Tinkamos keičiamos plokštelės CC.. 0602..
Darbinės dalies ilgis L4 12 mm
Galvutės ilgis L1 10 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 22
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 260006 10/06
EAN / GTIN 4045197651600

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    Koto / plokštelių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį