{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skaftmått | 25 mm | |
| Vändskärsstorlek | 12 mm | |
| Användning | Höger | |
| Norm | DIN ISO 5610 | |
| Invändig | nej | |
| ISO-kod hållare | SCLCR/L 2525M12 | |
| Passande vändskär | CC.. 1204.. | |
| Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
| Huvudängd L1 | 20 mm | |
| totallängd L | 150 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 20 | |
| Underläggsplatta | 269005 6 | |
| Skruv för underläggsplatta | 269013 5 | |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
| Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikkelkode | 260006 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197651679 | |
| Manufacturer number | 260006 25/12 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |