Skärhållare höger 20/09 mm GARANT

Article no.: 260006 20/09
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
58 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SCLCR/L 2020K09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 17 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 1
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 260006 20/09
EAN / GTIN 4045197651631
Manufacturer number 260006 20/09