CNMG 120412 HB7035-1

Article no.: 250324 HB7035-1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  131,79 / st.
  • from 10 st.
    NOK  109,88 / st.
on request
På lager
374 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 120412
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7035-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande krävande intermittent
spån-brytare SG
Skärdjup ap 1,5 mm - 8 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 90 m/min - 260 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 250324 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873903

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen