Power Drill vändskärsfullhålsborr ABS®-skaft, för vändskärplattor SOGX

Article no.: 234020 14
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
10 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Power Drill
Nominell ⌀ DC 14 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft ABS
Borranvändning kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning; kräver paketborrning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 42 mm
Utkragningslängd LA 69 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,25 mm
ISO-kod vändskär SOGX 050204
Skruvsats förvändskär 239700 5IP (0,38 Nm)
Antal skär Z 2
totallängd L 100 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 234020 14
EAN / GTIN 4062406735036
Manufacturer number 234020 14
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borrkärnan inte försvagas.
Håltolerans: −0,1 / +0,3 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrsituationer upp till 5×D.

Användningsdata:

Med vändskär nr 234030234098.

Passar till:

Fästen nr 238420; 238440; 238500; 238520 och 238560.
Vändskär SOGX 050204.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Power Drill" View all