Borr-vändskär SOGX 050204 S, för fullhålsborr med vändskär, HB6810

Article no.: 234030 ALU
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 230,45 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 191,99 / 1 st.
on request
På lager
530 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOGX 050204
Serie Power Drill
Typ ALU
Sort HB6810
Skärmaterial VHM
Matning f 0,06 - 0,18 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identification & Classification

Artikkelkode 234030 ALU
EAN / GTIN 4045197742308
Manufacturer number 234030 ALU
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Power Drill" View all