{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ABS® ⌀ d | 32 mm | |
| fäste | SK 40 | |
| Skaft | ABS | |
| Hållare norm | DIN 69871 | |
| Form | ADB | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min-1 | |
| Invändig | ja | |
| Spirallängd A | 50 mm | |
| Försprångslängd L1 | 19 mm | |
| Produktslag | ABS-urtag |
| Artikkelkode | 238420 32 | |
| EAN / GTIN | 4067263109990 | |
| Manufacturer number | 238420 32 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |