Foret à plaquettes Power Drill avec queue ABS®, pour plaquettes SOGX

Réf.: 234020 14
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Drill
Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 14 mm
Longueur totale L 100 mm
Longueur utile L1 42 mm
Longueur de col A 69 mm
Arrosage interne oui
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ABS05000115
Lubrifiant oui
Référence fabricant Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Diamètre de corps D2 24,97 mm
Longueur des goujures 54 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,82 mm
Angle d’hélice 10 degrés
Angle, 1er étage 180 degrés
Interface interface 1
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SO050204
Désignation de la plaquette SOGX050204
Longueur fonctionnelle 69 mm
Poids 390 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Limite de réglage maximale V 0,25 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à 3×D
Application de perçage Perçage en paquet sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 234020 14
EAN / GTIN 4062406735036
Réf. fabricant 234020 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,3 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 238420; 238440; 238500; 238520 et 238560.
Plaquettes SOGX 050204.