{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Řada | HiPer-Drill | |
Utförande | 8×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
Počet břitů Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 9 mm - 9,49 mm | |
Effektiv längd L1 | 76 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftlängd Ls | 45 mm | |
Spännskruv | 231999 5IP1 (0,2 Nm) | |
Celková délka L | 138 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 231615 9 | |
EAN / GTIN | 4045197716248 |