Hörnfräs 90° 50/5 mm

Article no.: 215101 50/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
maximalt sågdjup ap max 4 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Passande vändskär XNEX 0806..
Skruvsats förvändskär 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215101 50/5
EAN / GTIN 4062406394790

Beskrivelse

Utförande:

Robust hörnfräs med flersidigt omslutande vändskärssäten för stabila bearbetningsförhållanden.
Kan i kombination med vändskärsplatta 215117 UNI användas som högmatningsfräs.

Användningsdata:

Med dubbelsidiga treskärsplattor XNEX0806.. eller ensidiga treskärsplattor XNEX0806.. Högmatning.

Anmärkning:

GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 3,8 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Infogar